防水テープ 屋外用のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
226件の「防水テープ 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨漏り テープ」、「強力 防水 耐候 粘着テープ」、「屋根防水テープ」などの商品も取り扱っております。
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ランキング1位
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ランキング2位
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズランキング3位
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
1箱(50巻)ほか
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外用防水すきまテープ ニトムズランキング4位
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK エスコランキング5位
耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390税込1,529
当日出荷

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
1個
1,190税込1,309
当日出荷

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
1巻
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
1巻ほか
449税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
1巻
1,398税込1,538
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
1個
1,590税込1,749
欠品中

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
1巻
749税込824
当日出荷

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
ほか
  
取扱停止中

超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198税込1,318
当日出荷

ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)